LEDシーリングファン

LEDシーリングファン - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン - ODELIC(オーデリック)

FLATFAN(フラットファン)
電動昇降装置対応型
美しい「光」と心地良い「風」
導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル
フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します
マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン
シーリングファンのサーキュレーション効果
エアコン併用で、冷暖房効率が上がります

仕様調光器不可質量(kg)5.2直径(Φmm)660高さ(mm)145タイプ灯体一体型取付方式直付型・簡単取付消費電力(W)40色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6皮相電力(VA)41(100V)光束(Lm)4225LED寿命(時間)40000ファンリズム回転・風向切替演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~8再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはファンの操作ができません
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469745OL291438BRセード:鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白)
99,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70469754OL291439BRセード:鋼(チャコールグレー)、樹脂(乳白)
99,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする