シーリングファン本体 4枚羽根

シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根 - ODELIC(オーデリック)

ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです

機能リズム回転・風向切替仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※灯具は別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
質量(kg)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470043WF060本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色)2484-
108,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470059WF061、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)2484-
108,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470068WF070本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色)2483.8-
107,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470077WF071本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)2483.8-
107,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470113WF091本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)3654.135(延長パイプWF612~616使用時)、30(延長パイプWF611使用時)
107,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470086WF080本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色)3654.335(延長パイプWF612~616使用時)、25(延長パイプWF611使用時)
108,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70470095WF081本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)3654.335(延長パイプWF612~616使用時)、25(延長パイプWF611使用時)
108,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70470104WF090本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色)3654.135(延長パイプWF612~616使用時)、30(延長パイプWF611使用時)
107,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70470086WF08000700081WF080P1WF080 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700081DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70470095WF08100700090WF081P1WF081 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700090DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70470104WF09000700099WF090P1WF090 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700099DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする