ODELIC(オーデリック)
シーリングファン延長パイプ
パイプ吊り器具専用
適合
(延長パイプ)WF801P1専用
材質
鋼管(オフホワイト色)
直径(Φmm)
27
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470314
WF972
150
0.2
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470323
WF973
300
0.3
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470339
WF976
600
0.6
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470348
WF979
900
0.9
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください