シーリングファン本体

シーリングファン本体 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 - ODELIC(オーデリック)

古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体
人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします
表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください

仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)機能風向切替再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※灯具は別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
取付方式
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470393WF83051219255直付型4
77,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470418WF8324.31025855直付型5
75,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470409WF8315.11219993パイプ吊り4
78,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70470427WF8334.41025993パイプ吊り5
76,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70470409WF83100700117WF831P1WF831 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体ODELIC(オーデリック)1台
50,980
税込56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする