シーリングファン灯具

シーリングファン灯具 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具 - ODELIC(オーデリック)
光源色電球色ランプの種類LED色温度(K)2700演色指数(Ra)80材質グローブ:鋼(オフブラック)高さ(mm)128-180LED寿命(時間)40000適合シーリングファン:WF830~833専用直径(Φmm)276-436調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
タイプ
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470436WF834LC25.2LED電球フィラメント形4.2W×6(E26)~4.583.31.829(100V)-
79,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470445WF835LC51.6LED電球フィラメント形4.2W×5(E26)-74.61.524(100V)白熱灯器具30W×5灯相当
69,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする