シーリングファン灯具

シーリングファン灯具 - ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具 - ODELIC(オーデリック)
光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94適用畳数~10高さ(mm)238LED寿命(時間)40000適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用仕様不可再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
タイプ
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(Φmm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470576WF688PR55LED電球一般形11W×5(E26)グローブ:鋼(真鍮ブロンズメッキ)・ガラス(ケシ)92.1--4.185(100V)・光色切替
74,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470567WF687PR44LED電球一般形11W×4(E26)グローブ:鋼(真鍮ブロンズメッキ)・ガラス(ケシ)92.2--3.568(100V)・光色切替
64,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70470585WF777PR44LED電球一般形11W×4(E26)グローブ:鋼(ダークブロンズ)・ガラス(ケシ)92.240605283.568(100V)100-5%・光色切替
53,000
取扱い終了
返品不可
70470594WF778PR55LED電球一般形11W×5(E26)グローブ:鋼(ダークブロンズ)・ガラス(ケシ)92.150705284.185(100V)100-5%・光色切替
63,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70470567WF687PR00727636WF738P1WF687PR シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727636シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプODELIC(オーデリック)1本
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする