ODELIC(オーデリック)
シーリングファン延長パイプ
パイプ吊り器具専
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
0.3
0.6
0.9
適合
選択してください
(延長パイプ)WF682P2・684P2専用
(延長パイプ)WF831・833専用
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(Φmm)
質量(kg)
適合
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470603
WF583P1
鋼管(真鍮ブロンズメッキ)
300
-
0.3
(延長パイプ)WF682P2・684P2専用
25(WF682P2)、28(WF684P2)
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470619
WF586P1
鋼管(真鍮ブロンズメッキ)
600
-
0.6
(延長パイプ)WF831・833専用
35
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470628
WF589P1
鋼管(真鍮ブロンズメッキ)
900
-
0.9
(延長パイプ)WF831・833専用
35
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70470637
WF873P1
鋼管(ダークブロンズ)
300
27
0.3
(延長パイプ)WF682P2・684P2専用
25(WF772P2)、28(WF774P2)
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
70470646
WF876P1
鋼管(ダークブロンズ)
600
27
0.6
(延長パイプ)WF831・833専用
35
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
70470655
WF879P1
鋼管(ダークブロンズ)
900
27
0.9
(延長パイプ)WF831・833専用
35
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください