曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)

スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです

高さ(mm)308機能風向切替仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可取付方式簡易結線型再生紙使用マーク適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470743WF503鋼(オフホワイト)、鋼(オフホワイト)4.235(延長パイプWF646・649使用時)、25(延長パイプWF643使用時)
53,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470759WF504鋼(オフホワイト)、鋼(オフホワイト)4.635(延長パイプWF646・649使用時)、20(延長パイプWF643使用時)
56,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70470768WF505本体:鋼(マットシルバー色、ダークシルバー色)、羽根:鋼(ダークシルバー色)4.235(延長パイプWF666・6699使用時)、25(延長パイプWF663使用時)
53,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70470777WF506本体:鋼(マットシルバー色、ダークシルバー色)、羽根:鋼(ダークシルバー色)4.635(延長パイプWF666・6699使用時)、20(延長パイプWF663使用時)
56,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70470759WF50400700196WF504P1WF504 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700196AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70470768WF50500700230WF505P1WF505 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700230AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70470777WF50600700205WF506P1WF506 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700205AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする