シーリングファン延長パイプ

シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)

パイプ吊り器具専用

直径(Φmm)25再生紙使用マーク適合内容量1台
全6種類を絞り込む
適合
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
長さ(mm)
質量(kg)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470953WF013(延長パイプ)WF410専用鋼管(黒色)3000.327
6,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470969WF016(延長パイプ)WF410専用鋼管(黒色)6000.635
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470978WF019(延長パイプ)WF410専用鋼管(黒色)9000.935
8,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470987WF353(延長パイプ)WF407専用鋼管(オフホワイト色)3000.327
6,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70470996WF356(延長パイプ)WF407専用鋼管(オフホワイト色)6000.635
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471005WF359(延長パイプ)WF407専用鋼管(オフホワイト色)9000.935
8,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする