ODELIC(オーデリック)
バスルームライト
本体が見えないすっきりした取付構造
出幅50mm
光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
50
タイプ
LED一体型
取付方式
グローブ:ねじ込式
消費電力(W)
7.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
13(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
90
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471154
OG254873R
5000
昼白色
88.6
700
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471163
OG254874R
2700
電球色
86.7
685
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください