バスルームライト

バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)

バスルームの演出におすすめ
普段は自然な光で調光・調色
特別なシ-ンはカラフルに演出
時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと
気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます

仕様調光器不可カバーアクリル(透明)質量(kg)0.6タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)9.3構造防雨・防湿・高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色/フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)45.1皮相電力(VA)10(100V)光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100アルミダイカスト(オフホワイト)傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください(浴室内不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471179OD261030RG
25,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする