ODELIC(オーデリック)
和シーリングライト
白木が映える端正な意匠
木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木
カバー
ポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70471224
OL251475BCR
44
~12
106.8
579
166
3.9
45(100V)
¥
97,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471233
OL251476BCR
34
~8
100.5
579
166
3.9
35(100V)
¥
87,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471249
OL251493BCR
50
~14
103.8
650
170
4.2
51(100V)
¥
107,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471258
OL251554BCR
39
~10
101.2
579
166
3.9
40(100V)
¥
92,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください