和シーリングライト

和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感
繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)LED寿命(時間)40000仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471389OL251278R36~8112.51141.837(100V)
54,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471398OL251818R30~6116.61141.831(100V)
52,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
70471407OL291148R42~10112.81271.943(100V)
59,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする