和シーリングライト

和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

空間になじむシンプルでプレーンなあかり
ナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合内容量1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
スイッチ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471529OL251498R36壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯2700~6500電球色~昼光色109.4
34,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471556OL251820R30壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯2700~6500電球色~昼光色113.6
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471504OL251498LR33壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯2700電球色105.1
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70471513OL251498NR33壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯5000昼白色118.7
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70471538OL251820L1R28壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯2700電球色103.9
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70471547OL251820N1R28壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯5000昼白色117.1
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70471504OL251498LR70471529OL251498ROL251498LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471529和シーリングライトODELIC(オーデリック)1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70471513OL251498NR70471529OL251498ROL251498NR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471529和シーリングライトODELIC(オーデリック)1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70471538OL251820L1R70471556OL251820ROL251820L1R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471556和シーリングライトODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70471547OL251820N1R70471556OL251820ROL251820N1R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471556和シーリングライトODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする