和シーリングライト

和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)和シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

角を丸めた優しいシルエットと和紙模様のやわらかなあかりは、シンプルな和空間に調和します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可長さ(mm)475幅(mm)475カバーアクリル(和紙模様入)質量(kg)1.9高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70471608OL291013BCR36107.737(100V)3880~8
37,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70471617OL291014BCR3011231(100V)3360~6
35,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする