ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)
13.2
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)
84
明るさ
FCL30W相当
カバー
ポリエステル強化和紙
幅(mm)
368
高さ(mm)
137
質量(kg)
1.6
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
22(100V)
調光の可否
否
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
45
長さ(mm)
368
取付方式
簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
枠
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472509
OL291110LR
電球色
2700
白木
73.6
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472518
OL291110NR
昼白色
5000
白木
80.2
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472484
OL291103LR
電球色
2700
白木(オイルステイン)
77.9
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
70472493
OL291103NR
昼白色
5000
白木(オイルステイン)
84.9
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください