ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
409
幅(mm)
409
カバー
ポリエステル強化和紙
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
137
タイプ
LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
取付方式
簡易取付、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)
13.2
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
22(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
84
枠
白木
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472579
OL291112NR
5000
昼白色
89.5
1182
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472563
OL291112LR
2700
電球色
82.1
1085
¥
38,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください