ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具100W相当
枠
白木
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器不可
取付方式
クイック
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
タイプ
色温度(K)
カバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70472825
OL012069LR
電球色
12
LED電球ボール球形12W(E26)
2700
ポリエステル強化和紙
79.2
185
228
0.6
20(100V)
¥19,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472834
OL012069NR
昼白色
12
LED電球ボール球形12W(E26)
5000
ポリエステル強化和紙
82.7
185
228
0.6
20(100V)
¥18,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70472843
OL014047LR
電球色
7.2
LED電球一般形7.2W(E26)
2700
アクリルシート(和紙入)
83.6
220
206
0.7
12(100V)
¥19,800
取扱い終了
返品不可
70472859
OL014047NR
昼白色
7.2
LED電球一般形7.2W(E26)
5000
アクリルシート(和紙入)
87.9
220
206
0.7
12(100V)
¥19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください