人感センサー連動型 エクステリアダウンライト

人感センサー連動型 エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします
オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング
他の防滴型とは違う安心の防水性能です
基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能

用途
軒下取付専用
人感センサー連動タイプ
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)材質(本体)アルミ構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55人感センサー連動可取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70473559OD3610380.25.82700電球色55.5
7,100
取扱い終了
返品不可
70473315OD3610320.28.32700電球色58.4
9,300
取扱い終了
返品不可
70473543OD3610370.25.85000昼白色60.1
7,100
取扱い終了
返品不可
70473306OD3610310.28.35000昼白色63.4
9,300
取扱い終了
返品不可
70473455OD2618280.25.82700電球色66
5,100
取扱い終了
返品不可
70473498OD2618340.35.82700電球色68.7
7,100
取扱い終了
返品不可
70473218OD2618160.28.32700電球色69
7,300
取扱い終了
返品不可
70473446OD2618270.25.85000昼白色71.7
5,100
取扱い終了
返品不可
70473254OD2618220.38.32700電球色72.4
9,300
取扱い終了
返品不可
70473595OD3612260.45.82700電球色72.9
8,100
取扱い終了
返品不可
70473489OD2618330.35.85000昼白色74.8
7,100
取扱い終了
返品不可
70473209OD2618150.28.35000昼白色75.1
7,300
取扱い終了
返品不可
70473358OD3612200.48.32700電球色76.8
10,300
取扱い終了
返品不可
70473534OD3610360.25.82700電球色77.4
7,100
取扱い終了
返品不可
70473516OD2619930.25.82700電球色77.9
5,100
取扱い終了
返品不可
70473245OD2618210.38.35000昼白色79.1
9,300
取扱い終了
返品不可
70473586OD3612250.45.85000昼白色79.3
8,100
取扱い終了
返品不可
70473297OD3610300.28.32700電球色81.5
9,300
取扱い終了
返品不可
70473279OD2619890.28.32700電球色84
7,300
取扱い終了
返品不可
70473525OD3610350.25.85000昼白色84.1
7,100
取扱い終了
返品不可
70473349OD3612190.48.35000昼白色84.2
10,300
取扱い終了
返品不可
70473507OD2619920.25.85000昼白色85
5,100
取扱い終了
返品不可
70473437OD2618260.25.82700電球色87.4
5,100
取扱い終了
返品不可
70473473OD2618320.35.82700電球色88.2
7,100
取扱い終了
返品不可
70473288OD3610290.28.35000昼白色88.6
9,300
取扱い終了
返品不可
70473577OD3612240.45.82700電球色90.5
8,100
取扱い終了
返品不可
70473263OD2619880.28.35000昼白色91.3
7,300
取扱い終了
返品不可
70473193OD2618140.28.32700電球色94.5
7,300
取扱い終了
返品不可
70473428OD2618250.25.85000昼白色95
5,100
取扱い終了
返品不可
70473236OD2618200.38.32700電球色95.4
9,300
取扱い終了
返品不可
70473464OD2618310.35.85000昼白色96.3
7,100
取扱い終了
返品不可
70473333OD3612180.48.32700電球色96.8
10,300
取扱い終了
返品不可
70473568OD3612230.45.85000昼白色98.7
8,100
取扱い終了
返品不可
70473184OD2618130.28.35000昼白色102.7
7,300
取扱い終了
返品不可
70473227OD2618190.38.35000昼白色103.9
9,300
取扱い終了
返品不可
70473324OD3612170.48.35000昼白色105.6
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする