曜日別特売

ダウンライトΦ100 人感センサー付

ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

ランプ交換型でセンサー付
ニューノーマル時代の新提案
スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案
単品でも、通常のダウンライトと連動させても
人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます
長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です

仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70477104OD361411LR6.42700電球色102.112(100V)
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477129OD361411NR6.45000昼白色106.512(100V)
18,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477138OD361411WR6.43500温白色103.512(100V)
18,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477147OD361412LR6.42700電球色94.512(100V)
18,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477165OD361412NR6.45000昼白色98.512(100V)
18,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477174OD361412WR6.43500温白色95.712(100V)
18,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477183OD361413LR5.42700電球色79.610(100V)
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477208OD361413NR5.45000昼白色82.910(100V)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477217OD361413WR5.43500温白色80.310(100V)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477226OD361414LR5.42700電球色73.510(100V)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477244OD361414NR5.45000昼白色76.810(100V)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477253OD361414WR5.43500電球色~昼光色74.410(100V)
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477113OD361411MLR6.42700電球色92.512(100V)
19,800
取扱い終了
返品不可
70477156OD361412MLR6.42700電球色89.812(100V)
19,800
取扱い終了
返品不可
70477199OD361413MLR5.42700電球色86.810(100V)
17,800
取扱い終了
返品不可
70477235OD361414MLR5.42700電球色84.210(100V)
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする