曜日別特売
OD361412NR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477165

 

OD361412NR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477165
OD361412NR ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70477165

ダウンライトΦ100 人感センサー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)6.4
光源色昼白色
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード70477165品番OD361412NR
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ランプ交換型でセンサー付
ニューノーマル時代の新提案
スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案
単品でも、通常のダウンライトと連動させても
人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます
長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です

仕様
調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)
6.4
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.5
皮相電力(VA)
12(100V)
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
631
配光角度(°)
112
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
ポリカーボネート
調光の可否
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
75
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする