ODELIC(オーデリック)
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光
空間に溶け込む白いフォルム
進化を続けるホワイトギアシリーズ
ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト
より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)
0.6
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル(透明)
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
ワイド配光
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70484619
OD261946R
9.4
5000
昼白色
97
15(100V)
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484628
OD261947R
9.4
2700
電球色
86.4
15(100V)
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484637
OD261948R
9.4
5000
昼白色
97
15(100V)
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484646
OD261949R
9.4
2700
電球色
86.4
15(100V)
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484655
OD261950R
5.6
5000
昼白色
94.8
9(100V)
¥15,800
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484664
OD261951R
5.6
2700
電球色
84.4
9(100V)
¥15,800
¥
9,598
¥10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484673
OD261952R
5.6
5000
昼白色
94.8
9(100V)
¥15,800
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484689
OD261953R
5.6
2700
電球色
84.4
9(100V)
¥15,800
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484698
OD361351R
9.4
3500
温白色
93.5
15(100V)
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484707
OD361352R
9.4
3500
温白色
93.5
15(100V)
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484716
OD361353R
5.6
3500
温白色
91.2
9(100V)
¥15,800
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484725
OD361354R
5.6
3500
温白色
91.2
9(100V)
¥15,800
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください