ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライトΦ75
歌舞伎や浄瑠璃の裏方、雪衣と黒衣がコンセプト
深いカットオフアングルを持つコンパクトサイズのダウンライトです
カバー
ポリカーボネート(乳白
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
6.6
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
11(100V)
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミ
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55(可能)
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
配光角度(°)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70484759
OD361398R
66
マットホワイト
436
93
白熱灯器具60Wクラス
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
70484768
OD361400R
29.2
ブラック
193
72
白熱灯器具40Wクラス
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください