OD361400R LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70484768 OD361400R LEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70484768

LEDダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70484768 品番OD361400R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歌舞伎や浄瑠璃の裏方、雪衣と黒衣がコンセプト
深いカットオフアングルを持つコンパクトサイズのダウンライトです

カバーポリカーボネート(乳白 質量(kg)0.2 消費電力(W)6.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.2 LEDLED一体型 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)193 配光角度(°)72 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする