曜日別特売

住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色

住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトが停電時に非常点灯
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です
別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯
通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけます
コネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます

カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.5構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500/5000(非常灯)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色/昼白色(非常灯)LEDLED一体型色(本体)オフホワイト配光角度(°)97演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※停電検知装置OA253300(別売)が必要です
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※停電検知装置がないと非常点灯ができません
※停電検知装置を必ずご購入ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485687OD361304BRE8.598.914(100V)841白熱灯器具100Wクラス
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485696OD361305BRE6.785.611(100V)574白熱灯器具60Wクラス
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする