ODELIC(オーデリック)
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光
複数の照明器具を個別に制御可能
照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール
用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)
150
消費電力(W)
29
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
98
明るさ
SCM-T35Wクラス
枠
鋼・ポリカーボネート
仕様
電源装置付属
皮相電力(VA)
30/30/32(100V/200V/242V)
取付必要高(mm)
220
質量(kg)
2.8
配光角度(°)
17~48
取付可能天井厚(mm)
5~25
可動範囲
垂直40°水平360°
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー・タブレット別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※断熱施工不可
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485723
OD301223HBC
昼白色
5000
64.5
オフホワイト
1871
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485739
OD301224HBC
白色
4000
62.1
オフホワイト
1802
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485748
OD301225HBC
温白色
3500
63.2
オフホワイト
1834
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485757
OD301226HBC
電球色
3000
59.1
オフホワイト
1716
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485766
OD301227HBC
電球色
2700
55.2
オフホワイト
1602
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485775
OD301228HBC
昼白色
5000
64.5
ブラック
1871
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485784
OD301229HBC
白色
4000
62.1
ブラック
1802
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485793
OD301230HBC
温白色
3500
63.2
ブラック
1834
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485809
OD301231HBC
電球色
3000
59.1
ブラック
1716
¥89,000
取扱い終了
返品不可
70485818
OD301232HBC
電球色
2700
55.2
ブラック
1602
¥89,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください