ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75

ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています

仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)12.4定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類高演色LED光源色電球色LEDLED一体型皮相電力(VA)21(100V)明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)95取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
※断熱施工不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486396XD603170HC300075マットブラック93045
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486344XD603165HC300084.9オフホワイト105317
19,800
取扱い終了
返品不可
70486353XD603166HC300080マットブラック99317
19,800
取扱い終了
返品不可
70486369XD603167HC270081.6オフホワイト101317
19,800
取扱い終了
返品不可
70486378XD603168HC270077マットブラック95517
19,800
取扱い終了
返品不可
70486387XD603169HC300078.5オフホワイト97444
19,800
取扱い終了
返品不可
70486405XD603171HC270075.4オフホワイト93644
19,800
取扱い終了
返品不可
70486414XD603172HC270072マットブラック89445
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする