曜日別特売

埋込型LEDベースライト

埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(オフホワイト)LED寿命(時間)40000調光方式段調光スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯仕様調光器不可再生紙使用マーク適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適用畳数
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
取付
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487805OL251326R47~877.6-4454448(100V)-694
48,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487814OL251327R37~677-3853.43.438(100V)-694
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487796OL251325R58~1074.14300□694856.659(100V)簡易取付、グローブ:グローブ引掛式-
52,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする