ODELIC(オーデリック)
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します
用途
連結端部用
消費電力(W)
24.2
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
83
明るさ(Lm)
3200
枠
アルミ
材質
導光パネル:アクリル(透明・模様入)
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
1.8
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
25/26/28(100V/200V/242V)
取付方式
Cチャンネル回避型
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488006
OD301211B
昼白色
5000
136.3
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488015
OD301211C
白色
4000
130.9
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488024
OD301211D
温白色
3500
130.5
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488033
OD301211E
電球色
3000
127.6
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください