ODELIC(オーデリック)
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
電球色
昼白色
白色
温白色
電球色
色温度(K)
3000
5000
4000
3500
3000
光束(Lm)
3090
3300
3170
3160
3090
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70488033
品番
OD301211E
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します
用途
連結端部用
光源色
電球色
消費電力(W)
24.2
タイプ
LED一体型
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
明るさ(Lm)
3200
枠
アルミ
材質
導光パネル:アクリル(透明・模様入)
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
1.8
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
25/26/28(100V/200V/242V)
取付方式
Cチャンネル回避型
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
3090
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
注意
※調光器不可