曜日別特売

ベースダウンライト本体Φ150 深型

ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70489056XD4011053000オフホワイト、コーン:銀30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70489117XD4011113000オフホワイト、コーン:銀47拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70489178XD4011173000オフホワイト、コーン:銀56広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70489196XD4011194000オフホワイト、コーン:白30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489205XD4011204000マットブラック、コーン:黒30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489214XD4011213500オフホワイト、コーン:白30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489223XD4011223500マットブラック、コーン:黒30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489239XD4011233000オフホワイト、コーン:白30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489248XD4011243000マットブラック、コーン:黒30ワイド
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489257XD4011254000オフホワイト、コーン:白48拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489266XD4011264000マットブラック、コーン:黒48拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489275XD4011273500オフホワイト、コーン:白48拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489284XD4011283500マットブラック、コーン:黒48拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489293XD4011293000オフホワイト、コーン:白48拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489309XD4011303000マットブラック、コーン:黒48拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489318XD4011314000オフホワイト、コーン:白58広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489327XD4011324000マットブラック、コーン:黒58広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489336XD4011333500オフホワイト、コーン:白58広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489345XD4011343500マットブラック、コーン:黒58広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489354XD4011353000オフホワイト、コーン:白58広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489363XD4011363000マットブラック、コーン:黒58広拡散
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70489029XD4011024000マットブラック、コーン:銀30ワイド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489047XD4011043500マットブラック、コーン:銀30ワイド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489065XD4011063000マットブラック、コーン:銀30ワイド
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489083XD4011084000マットブラック、コーン:銀47拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489108XD4011103500マットブラック、コーン:銀47拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489126XD4011123000マットブラック、コーン:銀47拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489144XD4011144000マットブラック、コーン:銀56広拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489169XD4011163500マットブラック、コーン:銀56広拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489187XD4011183000マットブラック、コーン:銀56広拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70489013XD4011014000オフホワイト、コーン:銀30ワイド
24,800
取扱い終了
返品不可
70489038XD4011033500オフホワイト、コーン:銀30ワイド
24,800
取扱い終了
返品不可
70489074XD4011074000オフホワイト、コーン:銀47拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
70489099XD4011093500オフホワイト、コーン:銀47拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
70489135XD4011134000オフホワイト、コーン:銀56広拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
70489153XD4011153500オフホワイト、コーン:銀56広拡散
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70489029XD40110245439670XD701214XD401102 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439670オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489047XD40110445439679XD701215XD401104 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439679オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489065XD40110645439688XD701216XD401106 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439688オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489083XD40110845439670XD701214XD401108 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439670オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489108XD40111045439679XD701215XD401110 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439679オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489126XD40111245439688XD701216XD401112 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439688オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489144XD40111445439670XD701214XD401114 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439670オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489169XD40111645439679XD701215XD401116 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439679オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70489187XD40111845439688XD701216XD401118 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439688オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする