ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト本体Φ150 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
配光角度
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
配光角度(°)
58
注文コード
70489363
品番
XD401136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
色温度(K)
3000
色(本体)
マットブラック、コーン:黒
配光角度(°)
58
配光タイプ
広拡散
仕様
(光源の深さ)深型
質量(kg)
0.9
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
明るさ
C4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70489363
XD401136
82303351
XD401136R
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)