グレアレスベースダウンライト本体Φ125

グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ125 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

質量(kg)0.7定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
全32種類を絞り込む
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
演色指数(Ra)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70498637XD4022274000オフホワイト1583ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498646XD4022284000マットブラック1583ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498655XD4022293500オフホワイト1583ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498664XD4022303500マットブラック1583ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498673XD4022313000オフホワイト1583ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498689XD4022323000マットブラック1583ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498698XD4022334000オフホワイト2383ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498707XD4022344000マットブラック2383ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498716XD4022353500オフホワイト2383ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498725XD4022363500マットブラック2383ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498734XD4022373000オフホワイト2383ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498743XD4022383000マットブラック2383ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498759XD4022394000オフホワイト3283ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498768XD4022404000マットブラック3283ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498777XD4022413500オフホワイト3283ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498786XD4022423500マットブラック3283ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498795XD4022433000オフホワイト3283ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498804XD4022443000マットブラック3283ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498813XD402352H2700オフホワイト1593ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498829XD402353H2700マットブラック1593ナロー
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498838XD402354H2700オフホワイト2393ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498847XD402355H2700マットブラック2393ミディアム
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498856XD402356H2700オフホワイト3293ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498865XD402357H2700マットブラック3293ワイド
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498874XD4023664000オフホワイト4583拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498883XD4023674000マットブラック4583拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498899XD4023683500オフホワイト4583拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498908XD4023693500マットブラック4583拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498917XD4023703000オフホワイト4583拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498926XD4023713000マットブラック4583拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498935XD402372H2700オフホワイト4593拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498944XD402373H2700マットブラック4593拡散
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする