ODELIC(オーデリック)
小口径ユニバーサルダウンライトΦ50
MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)
0.2
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
色(本体)
オフホワイト
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
115~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
32°
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505217
XD605201
4000
12
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505226
XD605202
3500
12
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505235
XD605203
3000
12
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505244
XD605204
2700
12
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505253
XD605205
4000
32
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505269
XD605206
3500
32
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505278
XD605207
3000
32
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505287
XD605208
2700
32
¥20,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください