ODELIC(オーデリック)
小口径ユニバーサルダウンライトΦ50
MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途
軒下用
埋込穴(Φmm)
50
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
115~210(別売電源装置により異なる)
質量(kg)
0.2
配光角度(°)
32
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
32°
構造
防雨型
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※軒下取付専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505296
XD605209
4000
¥21,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505305
XD605210
3500
¥21,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505314
XD605211
3000
¥21,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505323
XD605212
2700
¥21,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください