ODELIC(オーデリック)
交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバー
アクリル(透明)
ランプの種類
LED
内容量
1台
全48種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
色温度(K)
選択してください
2700
3000
3500
4000
5000
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505883
XD421001
0.6
4000
83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505899
XD421002
0.6
4000
83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505908
XD421003
0.6
3500
83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505917
XD421004
0.6
3500
83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505926
XD421005
0.6
3000
83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505935
XD421006
0.6
3000
83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505944
XD421501
0.6
4000
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505953
XD421502
0.6
4000
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505969
XD421503
0.6
3500
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505978
XD421504
0.6
3500
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505987
XD421505
0.6
3000
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505996
XD421506
0.6
3000
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506005
XD421605
0.6
5000
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506014
XD421606
0.6
5000
83
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506023
XD422001
0.4
4000
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506039
XD422002
0.4
4000
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506048
XD422003
0.4
3500
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506066
XD422005
0.4
3000
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506075
XD422006
0.4
3000
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506084
XD422007
0.5
4000
83
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506093
XD422008
0.5
4000
83
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506109
XD422009
0.5
3500
83
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506118
XD422010
0.5
3500
83
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506127
XD422011
0.5
3000
83
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506136
XD422012
0.5
3000
83
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506145
XD422013H
0.5
2700
93
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506154
XD422014H
0.5
2700
93
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506163
XD422015H
0.4
2700
93
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506179
XD422016H
0.4
2700
93
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506188
XD422605
0.4
5000
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506197
XD422606
0.4
5000
83
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506206
XD423001
0.2
4000
83
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506215
XD423002
0.2
4000
83
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506224
XD423003
0.2
3500
83
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506233
XD423004
0.2
3500
83
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506249
XD423005
0.2
3000
83
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506258
XD423006
0.2
3000
83
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506267
XD423007H
0.2
2700
93
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506276
XD423008H
0.2
2700
93
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506285
XD423009
0.3
4000
83
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506294
XD423010
0.3
4000
83
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506319
XD423012
0.3
3500
83
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506328
XD423013
0.3
3000
83
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506337
XD423014
0.3
3000
83
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506346
XD423015H
0.3
2700
93
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506355
XD423016H
0.3
2700
93
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506057
XD422004
0.4
3500
83
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70506303
XD423011
0.3
3500
83
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください