LED光源ユニット

LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGEDG-classには標準で付属しています

用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用ランプの種類LEDカバーアクリル(ケシ)反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.9配光タイプ広拡散配光角度(°)60再生紙使用マーク適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506565XD424009オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506574XD424010マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506583XD424011オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506599XD424012マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506608XD424013オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506617XD424014マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506626XD424015オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506635XD424016マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする