ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
取付方式
クイックA
消費電力(W)
36
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
~8
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506897
OX9712LDR
-
¥
25,000
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70973160
OX9712LDR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
25,000
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください