ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
取付方式
クイックA
消費電力(W)
41
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.7
光束(Lm)
4500
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
~10
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506906
OX9747LDR
¥
28,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください