ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
材質
アクリル (乳白)、モール(クローム色)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
570
高さ(mm)
129
取付方式
クイックA
消費電力(W)
46
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.3
光束(Lm)
5120
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
~12
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506933
OX9086LDR
¥
40,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください