曜日別特売

防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー

防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線

入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート548万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
記憶容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461248WTW-DA335G-4TB4TB4
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70461239WTW-DA335G-2TB2TB2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70461239WTW-DA335G-2TB80832275WTW-DAP335E-8TBWTW-DA335G-2TB 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832275防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする