曜日別特売

埋込型LEDベースライト

埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)

光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(白色)明るさHf32W定格出力相当取付可能天井厚(mm)3~25LED寿命(時間)40000調光の可否構造高気密SB傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※配光は傾斜に対応していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487866OD266097NR16.4104.2(埋込穴)1257×150517/18/19(100V/200V/242V)
63,800
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
70487875OD266098NR31.8128.6(埋込穴)1257×3007.634/33/34(100V/200V/242V)
82,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする