曜日別特売

小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル

小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/黒バッフル
小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです

仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※断熱施工不可
※調光器別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504973XD604105HC3500オフホワイト19
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504989XD604106HC3500マットブラック19
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504998XD604107HC3500オフホワイト30
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505007XD604108HC3500マットブラック30
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505016XD604109HC3000オフホワイト19
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505025XD604110HC3000マットブラック19
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505034XD604111HC3000オフホワイト30
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505043XD604112HC3000マットブラック30
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505059XD604113HC2700オフホワイト19
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505068XD604114HC2700マットブラック19
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505077XD604115HC2700オフホワイト30
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505086XD604116HC2700マットブラック30
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする