ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
129
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)
36
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.2
皮相電力(VA)
37(100V)
光束(Lm)
3970
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
適用畳数
~8
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466175
OL251612R
¥
36,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください