ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
612
幅(mm)
612
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
117
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)
39
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色(フレーム)
エボニーブラウン
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.8
皮相電力(VA)
40(100V)
光束(Lm)
4050
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
適用畳数
~10
傾斜天井取付角度(°)
~45
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466954
OL251397BCR
¥
62,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください