住宅用非常灯付LEDシーリングライト

住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯
自己点検機能付
電池内蔵形(交換電池:BB-03050)
災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します

仕様調光器不可長さ(mm)539幅(mm)539カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.2高さ(mm)124タイプLED一体型消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木(オイルステイン)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)4920LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※住宅用非常灯の点灯には別売の停電検知装置が必要です(OA253300)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468214OL251836BRE
71,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする