シーリングファン延長パイプ

シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ - ODELIC(オーデリック)

パイプ吊り器具専用
WF735・736は簡易取付ボルト付

適合(延長パイプ)WF239専用材質鋼管(白色)長さ(mm)1500質量(kg)1.5直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)35再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※WF735・736使用時は電気工事が必要ですぶ※パイプ付属の金具に組み替えてお取り付けください(簡易結線できません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469919WF734
15,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする