ベースライト 導光パネルタイプ LC調光
美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
皮相電力(VA)25/27/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3300
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※調光器不可※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15