ODELIC(オーデリック)
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色
美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します
用途
単体用
材質
導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)
1.8
タイプ
LED一体型
取付方式
Cチャンネル回避型
消費電力(W)
24.6
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
皮相電力(VA)
25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
3200
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
枠
アルミ
取付必要高(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488164
OD301233BM
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください