ODELIC(オーデリック)
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色
細くシンプルな光のライン
下面パネルによってやわらかく光が拡散
ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途
連結端部用
材質
下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.4
タイプ
LED一体型
取付方式
Cチャンネル回避型
消費電力(W)
39.1
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.2
皮相電力(VA)
40/42/42(100V/200V/242V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
4700
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
5000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
枠
アルミ
取付必要高(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488338
OD301220BM
¥
46,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください